6136730 D 19 19/32AF - LLAVE DE VASO 1/2p 19/32p
Vaso de llave de vaso bihexagonalagonal 1 - 2 pulgadas 11 - 32 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 19/32AF
Rubix:798174271000
fabricante:6136730
EAN:4010886613672


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
Detalles de producto : 6136730 D 19 19/32AF - LLAVE DE VASO 1/2p 19/32p
Surtido de llaves de vaso bihexagonales de 1/2", medidas en pulgadas americanas
Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Características: DIN 3124 – ISO 2725 -1, con ranura para bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado fino y cromado mate, con moleteado en diagonal antideslizante.
Socket 1/2" 19/32" Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 12.7 mm |
| Longitud | 39.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 70 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días