6265620 TX K 30 E12 - VASO DE IMPACTO 3/8p E12
Llave de impacto 3/8\" de vaso "TX TX K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 30 E12
Rubix:798177604000
fabricante:6265620
EAN:4010886626566


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 6265620 TX K 30 E12 - VASO DE IMPACTO 3/8p E12
Vaso de impacto 3/8" TX E12 Para uso con máquinas, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 47 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días