1956604 IN K 21 36 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 36 MM

Llave de impacto hexagonal K 21

Ver información técnica
Referencias
Gedore:IN K 21 36
Rubix:798175747000
fabricante:1956604
EAN:4010886870099
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro36 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956604 IN K 21 36 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 36 MM


Boca de destornillador de impacto 1" 36 mm Apta para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto860 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro36 mm
Longitud75 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,62 Sin IVA
/ unidad
61,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días