LLAVE VASO 3/4 DE 29 6 CARAS K.29HB

K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:K.29HB
Rubix:798500884000
EAN:3148516598257
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE VASO 3/4 DE 29 6 CARAS K.29HB


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 6C - 29 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52x42x42 mm
Peso con embalaje260 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud52.5 mm
Cuadrado29 mm
Peso245 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,31 Sin IVA
/ unidad
23,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días