6199810 K 19 L 23 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 23 MM

Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 19 L 23
Rubix:798177557000
fabricante:6199810
EAN:4010886619988
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro23 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6199810 K 19 L 23 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 23 MM


Taco de impacto 1/2", largo 23 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto328 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro23 mm
Longitud82 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 Sin IVA
/ unidad
24,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días