928B 26-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 26
Rubix:798167690000
fabricante:009280126
EAN:8014230036007


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 928B 26-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 255 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.0236 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 255 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € Sin IVA
/ unidad
22,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días