6265030 TX K 30 E5 - VASO DE IMPACTO 3/8p E5
Llave de impacto 3/8\" de vaso "TX TX K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:TX K 30 E5
Rubix:798176644000
fabricante:6265030
EAN:4010886626504


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 6265030 TX K 30 E5 - VASO DE IMPACTO 3/8p E5
Vaso de impacto 3/8" TX E5 Operado por máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Cuadrado | 9 mm |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 42 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días