6226050 D 20 10

Tapa 12 lados perfil UD D 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 10
Rubix:798174448000
fabricante:6226050
EAN:4010886622605
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226050 D 20 10


Vaso 1/4" 10 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso20 g
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días