JUEGO 137 U. VASO C/CUADRADILLO 1/4-3/8-1/2 PERFIL HEX METRICO+LLAVE COMBINADA
Bahco
Ver información técnicaReferencias
Bahco:S137
Rubix:799302524000
fabricante:S137
EAN:7314150450503




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4', 3/8', 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 370 mm |
| Longitud | 430 mm |
Detalles de producto : JUEGO 137 U. VASO C/CUADRADILLO 1/4-3/8-1/2 PERFIL HEX METRICO+LLAVE COMBINADA
12 piezas de llaves combinadas de carraca 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
12 piezas de vasos hexagonales de 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 piezas de vasos largos hexagonales de 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 pieza de carraca reversible de 1/4", 60 dientes con mango bimaterial, 150 mm
1 pieza de mango giratorio bimaterial de 1/4" 150 mm
1 pieza de barra en T deslizante de 1/4" 106 mm
1 pieza de prolongador de 1/4" 50 mm
1 pieza de prolongador de 1/4" 100 mm
1 pieza de junta universal de 1/4"
1 pieza de porta-puntas de 1/4"
1 pieza de prolongador flexible de 1/4" 150 mm/6"
16 piezas de vasos hexagonales de 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 pieza de carraca reversible de 3/8", 60 dientes y mango bimaterial, 200 mm
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 21 mm/13/16"
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 18 mm
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 16 mm/5/8"
1 pieza de junta universal de 3/8"
1 pieza de prolongador de 3/8" 75 mm
1 pieza de prolongador de 3/8" 150 mm
18 piezas de vasos hexagonales de 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 piezas de vasos hexagonales de 1/2" 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1‑3/16"
1 pieza de carraca reversible de 1/2" con 60 dientes y mango bimaterial, 250 mm
1 pieza de barra en T deslizante de 1/2" con doble función, cabeza de 1/2" adaptador 3/8F-1/2 M
1 pieza de prolongador de 1/2" 125 mm
1 pieza de prolongador de 1/2" 250 mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
1 pieza de adaptador para puntas con cuadradillo de 1/4"
4 piezas de puntas Pozidriv PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
5 piezas de puntas Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
3 piezas de puntas planas, 4, 5,5, 7 mm
6 piezas de puntas insertables 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
9 piezas de puntas Torx® T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
1 pieza de carraca
3 piezas de llaves acodadas hexagonales 1,5, 2, 2,5 mm
8 piezas de llaves de garrapata cuadradas de 3/8", 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daños en los elementos de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic Drive™
Mayor acceso gracias al cabezal fino y compacto de la llave combinada de carraca
Mango en forma de U para un agarre cómodo de la llave
Botón de liberación rápida del vaso en la carraca
Caja: polietileno de alta densidad (HDPE)
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
12 piezas de vasos hexagonales de 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 piezas de vasos largos hexagonales de 1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 pieza de carraca reversible de 1/4", 60 dientes con mango bimaterial, 150 mm
1 pieza de mango giratorio bimaterial de 1/4" 150 mm
1 pieza de barra en T deslizante de 1/4" 106 mm
1 pieza de prolongador de 1/4" 50 mm
1 pieza de prolongador de 1/4" 100 mm
1 pieza de junta universal de 1/4"
1 pieza de porta-puntas de 1/4"
1 pieza de prolongador flexible de 1/4" 150 mm/6"
16 piezas de vasos hexagonales de 3/8" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
1 pieza de carraca reversible de 3/8", 60 dientes y mango bimaterial, 200 mm
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 21 mm/13/16"
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 18 mm
1 pieza de vaso para bujías de 3/8" 16 mm/5/8"
1 pieza de junta universal de 3/8"
1 pieza de prolongador de 3/8" 75 mm
1 pieza de prolongador de 3/8" 150 mm
18 piezas de vasos hexagonales de 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 piezas de vasos hexagonales de 1/2" 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1‑3/16"
1 pieza de carraca reversible de 1/2" con 60 dientes y mango bimaterial, 250 mm
1 pieza de barra en T deslizante de 1/2" con doble función, cabeza de 1/2" adaptador 3/8F-1/2 M
1 pieza de prolongador de 1/2" 125 mm
1 pieza de prolongador de 1/2" 250 mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
1 pieza de adaptador para puntas con cuadradillo de 1/4"
4 piezas de puntas Pozidriv PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
5 piezas de puntas Phillips PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
3 piezas de puntas planas, 4, 5,5, 7 mm
6 piezas de puntas insertables 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
9 piezas de puntas Torx® T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
1 pieza de carraca
3 piezas de llaves acodadas hexagonales 1,5, 2, 2,5 mm
8 piezas de llaves de garrapata cuadradas de 3/8", 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daños en los elementos de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic Drive™
Mayor acceso gracias al cabezal fino y compacto de la llave combinada de carraca
Mango en forma de U para un agarre cómodo de la llave
Botón de liberación rápida del vaso en la carraca
Caja: polietileno de alta densidad (HDPE)
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4', 3/8', 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 370 mm |
| Longitud | 430 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | mate |
| Peso | 10580 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,88 € Sin IVA
/ unidad
454,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días