6289990 K 32 18 - VASO DE IMPACTO 3/4p 18 MM

Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 18
Rubix:798174497000
fabricante:6289990
EAN:4010886628997
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro18 mm
Longitud45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6289990 K 32 18 - VASO DE IMPACTO 3/4p 18 MM


Toma de impacto 3/4" 18 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro18 mm
Longitud45 mm
Acabadopulido
20,65 € Sin IVA
/ unidad
24,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días