7800DM-23

Vasos de 1/2\" con cuadradillo y perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7800DM-23
Rubix:798210614000
EAN:7314151097257
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro23 mm
Longitud37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800DM-23


Vástago moleteado para giro manual de fijaciones de libre giro
No apto para uso con máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en tarjeta informativa de plástico

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro23 mm
Longitud37 mm
Cuadrado26 mm
Acabadopulido
Peso110 g
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días