6270380 32 22 - LLAVE DE VASO 3/4p 22 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:32 22
Rubix:798180552000
fabricante:6270380
EAN:4010886627037
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro22 mm
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6270380 32 22 - LLAVE DE VASO 3/4p 22 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con moleteado antideslizante.
Llave de vaso 3/4" 22 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto232 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro22 mm
Longitud51.5 mm
Acabadocromado
Peso232 g
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días