Referencias
Beta Tools:729 33
Rubix:798166724000
fabricante:007290033
EAN:8014230029979


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 63 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 33-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 691 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 63 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 691 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,08 € Sin IVA
/ unidad
50,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días