1956493 IN K 32 19 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 19 MM

Llave de impacto hexagonal K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 32 19
Rubix:798176659000
fabricante:1956493
EAN:4010886870006
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956493 IN K 32 19 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 3/4p 19 MM


Llave de vaso para destornillador de impacto 3/4" 19 mm Adecuada para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto530 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud64 mm
Acabadopulido
35,30 Sin IVA
/ unidad
42,71 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h