Referencias
Gedore:K 19 11/16AF
Rubix:798181028000
fabricante:6163700
EAN:4010886616376


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6163700 K 19 11/16AF
Vaso de impacto 1/2" hexagonal 11/16" Para uso con máquinas, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 121 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 11/16 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 121 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días