1718789 19 L 15 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 15 MM

Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 L 15
Rubix:798180535000
fabricante:1718789
EAN:4010886849552
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro15 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1718789 19 L 15 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 15 MM


Vaso 1/2", largo 15 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto117 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro15 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso117 g
22,63 Sin IVA
/ unidad
27,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días