Referencias
Bahco:7808H
Rubix:798558833000
EAN:7314151232771


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7808H
- Acero aleado de alto rendimiento
- Acabado fosfatado
- Para su seguridad, utilice anillos de retención
- Normas del conductor: DIN 3121-F 10, ISO 1174, DIN 3121-G 12.5
- Norma: DIN 3126-C, ISO 1173
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,56 € Sin IVA
/ unidad
36,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días