Referencias
Beta Tools:900MB-L 7
Rubix:798166695000
fabricante:009000213
EAN:8014230193014

Detalles de producto : 900MB-L 7-LL TIPO LARGO BOCA POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,6 g |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 20.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
