6166130 20 9 - LLAVE DE VASO 1/4 9 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 9
Rubix:798173567000
fabricante:6166130
EAN:4010886616611


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6166130 20 9 - LLAVE DE VASO 1/4 9 MM
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/4" 9 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 16 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días