1965433 D 20 L 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/16p

Vaso de 12 puntos perfil UD largo D 20 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 20 L 3/16AF
Rubix:798175726000
fabricante:1965433
EAN:4010886871249
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.7625 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1965433 D 20 L 3/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 3/16p



• accionamiento interior cuadrado según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga UD-profiel 3/16" accionamiento por cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.7625 mm
Longitud50 mm
Acabadocromado
Peso17 g
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días