Referencias
Hazet:900-13
Rubix:798290853000
EAN:4000896042746





Documentos
Detalles de producto : 900-13
Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado y pulido.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de cromo-vanadio, cromado y pulido.
With knurling Surface: chrome-plated, polished DIN 3124, ISO 2725-1 Made in Germany Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch) Output: Outside hexagon Traction profile Wrench size: 13 mm Dimensions / length: 38 mm Diameter d1 (output side): 18.8 mm Diameter d2 (drive side): 22 mm Net weight: 0.05 kg For manual operation * = Not according to DIN
Información técnica
Atributos
| Longitud | 38 mm |
|---|---|
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
