LLAVE VASO 1/2 23 MM 12 CARAS S.23
S - Vasos 1/2" 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.23
Rubix:798218057000
EAN:3148510536507




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 23 MM 12 CARAS S.23
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Suministrados en estante metálico: Ref S.40E (8 --> 16 mm) y Ref S.41E (17 --> 24 mm).
VASO 1/2 - 12C - 23 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. ejecución: cromado brillante. disponible en organizador metálico: ref. s. 40e (8 a 16 mm) y ref. s. 41e (17 a 24 mm).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 109 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 38x31x31 mm |
| Peso con embalaje | 109 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 122 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días