HN 20/SNL

Llave de gancho para uso en el interior de carcasas de bloques de cojinete divididos (almohadilla).

Ver información técnica

Referencias

SKF:HN 20/SNL
Rubix:798244423000
EAN:7316572332924
brand logo

Resumen técnico

Apertura130
Longitud323 mm
Tipollave de gancho
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HN 20/SNL


Diseñadas para profesionales del mantenimiento industrial, las llaves de gancho SKF serie HN/SNL permiten apretar y aflojar de forma segura y eficaz las tuercas de los rodamientos SNL y SNH.

 

Características:

Estas llaves de gancho son adecuadas para los rodamientos SKF SNL y SNH, lo que facilita las operaciones de montaje y desmontaje de los rodamientos. Su gran superficie de contacto con la tuerca garantiza un agarre firme, lo que limita los deslizamientos y asegura un manejo controlado. La precisión de ajuste entre la llave y la tuerca permite una transferencia óptima del par sin dañar los componentes. Cada modelo está diseñado para adaptarse perfectamente a un tamaño de tuerca específico, lo que reduce el riesgo de errores de selección. Su diseño robusto lo convierte en una herramienta fiable y duradera, incluso en caso de uso intensivo.

 

Especificaciones:

- Material: acero especial de alta resistencia.

- Compatibilidad: rodamientos SKF SNL, SNH, FSNL, SE.

- Rango de diámetro exterior de las tuercas: de 38 mm a 210 mm.

- Tipos de tuercas compatibles: KM, KML, N, AN, KMK, KMFE, KMT.

- Superficie de contacto optimizada para un par uniforme.

- Ajuste preciso para cada tamaño de tuerca.

- Grabado láser de la designación para una rápida identificación.

- Rango de tamaños: HN 5/SNL a HN 32/SNL.

- Uso recomendado: montaje/desmontaje de rodamientos en soportes.

 

Información sobre la marca:

SKF es líder mundial en rodamientos, sistemas de sellado, mecatrónica, servicios y lubricación. Fundada en 1907 en Suecia, la empresa está presente en más de 130 países. SKF innova constantemente para ofrecer soluciones técnicas de vanguardia, al tiempo que se compromete con la sostenibilidad y la reducción del impacto medioambiental. Su misión es proporcionar productos fiables y de alto rendimiento para optimizar la disponibilidad de los equipos industriales.

Información técnica


Atributos
Apertura130
Longitud323 mm
Tipollave de gancho
Acabadotemplado
68,35 € Sin IVA
/ unidad
82,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días