Referencias
Beta Tools:90 18X19
Rubix:798167807000
fabricante:000900045
EAN:8014230023816



Documentos
Detalles de producto : 90 18X19-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 214 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 265 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
