LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 19MM <<DESCATALOGADO>>

Llave combinada de carraca megagear

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:8298265
Rubix:798802008000
EAN:3660338518997
brand logo

Resumen técnico

Apertura19
Longitud248 mm
Tipollave de trinquete

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 19MM <<DESCATALOGADO>>


Acabado satinado mate. Sistema de carraca robusto de 120 dientes. El ángulo de recuperación de 3º permite su uso en espacios reducidos. Es resistente más allá de las exigencias de las normas ANSI y DIN en: - Resistencia al par (635 N-m) - Ciclo de vida (prueba de desgaste)

Información técnica


Atributos
Apertura19
Longitud248 mm
Tipollave de trinquete
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días