Referencias
Bahco:894M-16
Rubix:798212889000
EAN:7314150139569

Documentos
Detalles de producto : 894M-16
Llave de boca abierta de un solo extremo
Ángulo de la boca: 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Normas: ISO 3318 y DIN 894
Ángulo de la boca: 15°
Acabado fosfatado
Acero aleado estándar
Normas: ISO 3318 y DIN 894
Cualidades
Llaves métricas de boca abierta de un extremo con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Apertura | 16 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días