Referencias
Beta Tools:90 30X32
Rubix:798167818000
fabricante:000900080
EAN:8014230023922



Documentos
Detalles de producto : 90 30X32-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 505x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 630 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 375 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
