Referencias
Beta Tools:52 14
Rubix:798164881000
fabricante:000520014
EAN:8014230021270



Documentos
Detalles de producto : 52 14-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62,3 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 145 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
