Referencias
Beta Tools:142AS 11/16
Rubix:798169144000
fabricante:001420317
EAN:8014230429113

Documentos
Detalles de producto : 142AS 11/16-LL COMBIN.CARRACA REVERSIBLE
Llaves combinadas con carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 196,5 g |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
