Referencias
Gedore:308 36
Rubix:798174533000
fabricante:6481830
EAN:4010886648186

Detalles de producto : 6481830 308 36 - LLAVE POLIGONAL 36 MM
• ejecución según DIN 3111
• especialmente adecuada para el apriete rápido de pernos o contratuercas
• acero templado fundido según EN 10083, gris acero
• otras dimensiones a petición
• * no estandarizado
Llave anular simple, DIN 3111, 36 mm ejecución según DIN 3111 especialmente adecuada para apretar rápidamente pernos o contratuercas acero fundido templado según EN 10083, gris acero otras dimensiones a petición * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 473 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 295 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 € Sin IVA
/ unidad
72,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
