6583080 895 34X36 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 34X36 MM
Llave de doble extremo 895
Ver información técnicaReferencias
Gedore:895 34x36
Rubix:798179600000
fabricante:6583080
EAN:4010886658307

Detalles de producto : 6583080 895 34X36 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 34X36 MM
• ejecución conforme a DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
• inclinación de la boca = 15°
• acero GEDORE-vanadium 31CrV3
• fosfatado de manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm
• * no normalizado
Llave fija 34x36 mm conforme a DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 fosfatado con manganeso hasta 34x36 mm, gris acero a partir de 36x41 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 582 g |
|---|---|
| Apertura | 34x36 |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
