920/58-CARRACA REVERSIBLE 1/2
1/2" drive reversible ratchet with rotating handle, 52 tooth mechanism
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920/58
Rubix:798590743000
fabricante:009200926
EAN:8014230755700

Detalles de producto : 920/58-CARRACA REVERSIBLE 1/2
1/2" drive reversible ratchet with rotating handle, 52 tooth mechanism
Cualidades
1/2" drive reversible ratchet with rotating handle, 52 tooth mechanism
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 709 g |
| Apertura | 58 |
| Longitud | 281 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,10 € Sin IVA
/ unidad
109,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
