LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 8MM
Llave combinada de carraca megagear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:8298252
Rubix:798802019000
EAN:3660338518881

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 8MM
Acabado satinado mate. Sistema de carraca robusto de 120 dientes. El ángulo de recuperación de 3º permite su uso en espacios reducidos. Es resistente más allá de las exigencias de las normas ANSI y DIN en: - Resistencia al par (635 N-m) - Ciclo de vida (prueba de desgaste)
Información técnica
Atributos
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,38 € Sin IVA
/ unidad
47,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
