Referencias
Beta Tools:42LMP 22
Rubix:798165018000
fabricante:000420522
EAN:8014230158662

Documentos
Detalles de producto : 42LMP 22-LLAVES COMBINADAS LARGA CROMADA
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo largo cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 357 g |
| Longitud | 318 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
