Referencias
Beta Tools:55 22X24
Rubix:798166188000
fabricante:000550081
EAN:8014230021836



Documentos
Detalles de producto : 55 22X24-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270,5 g |
| Apertura | 24x25 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,88 € Sin IVA
/ unidad
18,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
