2304686 7 UR XS 16 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XS, CONMUTABLE, 16 MM
Llave combinada con carraca reversible extra corta 7 UR XS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 UR XS 16
Rubix:798175708000
fabricante:2304686
EAN:4010886890110

Detalles de producto : 2304686 7 UR XS 16 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XS, CONMUTABLE, 16 MM
con las mismas medidas de llave. perfil UD. extremo de anillo doblado 13°. especialmente adecuada para trabajos en espacios reducidos. ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 19 mm. para aflojar o apretar rápidamente con función de carraca. construcción compacta que es 33 % más corta que las llaves normales, para espacios estrechos. pequeña, pero no demasiado pequeña para manos fuertes. alta transmisión de fuerza. se siente cómoda en la mano gracias al perfil estriado en el vástago. geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. GEDORE acero de vanadio 31CrV3. apariencia sin reflejos debido a superficie cromada mate, anillo de inserto y palanca de bloqueo fosfatados con manganeso. forjado en caliente. boca exactamente rectificada a la medida de la llave. técnica probada GEDORE condensada de nuevo: boca de la clásica nr. 6, vástago estable y hueco de la nr. 7 y el mecanismo desarrollado de la carraca U20. Patente solicitada para Europa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Apertura | 16 |
| Longitud | 144 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,84 € Sin IVA
/ unidad
38,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
