1427121 8579-10 - DREMOMETER DSL 3/4p 110-550 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER DSL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8579-10
Rubix:798178268000
fabricante:1427121
EAN:4002805921548




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 110 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 550 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 1427121 8579-10 - DREMOMETER DSL 3/4p 110-550 NM
Toepassing:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft
• uso en casi todos los sectores industriales Uitvoering:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento de 3/4" con retención por pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Technische voordelen/functie:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apto para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de uso
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste cómodo mediante un pomo de ajuste de diseño atractivo, antipérdida, en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• apriete controlado de tornillos en el rango de 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft
• uso en casi todos los sectores industriales Uitvoering:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadrado de accionamiento de 3/4" con retención por pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Technische voordelen/functie:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apto para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de uso
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste cómodo mediante un pomo de ajuste de diseño atractivo, antipérdida, en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER DSL 3/4" 110-550 Nm Toepassing: apriete controlado de tornillos en el rango de 110-550 N·m / 80-400 lbf·ft uso en casi todos los sectores industriales Uitvoering: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) cuadrado de accionamiento de 3/4" con retención por pasador DIN 3120 - B 20, ISO 1174 corte automático con señal táctil y audible doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Technische voordelen/functie: ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy apto para taller sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un eje, lo que proporciona una alta fiabilidad de uso; extensible para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga duración de uso manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste cómodo mediante un pomo de ajuste de diseño atractivo, antipérdida, en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2900 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 110 N.m |
| Par de apriete, máximo | 550 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 812 mm |
| Peso | 2.9 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1265,15 € Sin IVA
/ unidad
1530,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días