1211005 7571-01 - DREMOMETER DX A+S 3/4p 520-1000 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER DX A+S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7571-01
Rubix:798172806000
fabricante:1211005
EAN:4002805927427




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 520 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 1211005 7571-01 - DREMOMETER DX A+S 3/4p 520-1000 NM
Ventajas técnicas/función:
• Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligera y robusta (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del agarre (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y gran durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• desconexión automática con señal táctil y audible
• doble escala con graduación correspondiente (ver tabla)
• cuadradillo de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento mediante botón pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por usted mismo mediante equipos de ensayo adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
• Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• ligera y robusta (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del agarre (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, extensible para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y gran durabilidad
• manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m
• aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional
• desconexión automática con señal táctil y audible
• doble escala con graduación correspondiente (ver tabla)
• cuadradillo de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento mediante botón pulsador
• por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor
• el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por usted mismo mediante equipos de ensayo adecuados
• al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Llave dinamométrica DREMOMETER DX A+S 3/4" 520-1000 Nm Ventajas técnicas/función: Bloqueo y aseguramiento (A+S) impiden un ajuste accidental o manipulado, proporcionando así mayor seguridad de proceso para el usuario clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) ligera y robusta (debido a que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuada para talleres sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o al accionar fuera del agarre (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, extensible para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerzas en un mecanismo de palanca único cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y gran durabilidad manejo sencillo - apriete del par de giro de forma rápida y fiable cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 6 - 3000 N·m aplicación en casi todos los sectores industriales Ejecución: con certificado según DIN EN ISO 6789, trazable mediante nuestro propio laboratorio DAkkS hasta el patrón nacional desconexión automática con señal táctil y audible doble escala con graduación correspondiente (ver tabla) cuadradillo de accionamiento tipo B, BC, C con desacoplamiento mediante botón pulsador por ejemplo en producción en serie, donde siempre debe apretarse con el mismo valor el valor fijado puede ajustarse en fábrica o por usted mismo mediante equipos de ensayo adecuados al realizar el pedido, por favor indique el valor en N·m cuando se desee el ajuste en fábrica (precio bajo petición)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5600 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 520 N.m |
| Par de apriete, máximo | 1000 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 800 mm |
| Peso | 5.6 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1729,93 € Sin IVA
/ unidad
2093,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días