6004820 1 B 75 - LLAVE COMBINADA 75 MM

Llave combinada DIN3113B

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1 B 75
Rubix:798173877000
fabricante:6004820
EAN:4010886600481
brand logo

Resumen técnico

Apertura75
Longitud810 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004820 1 B 75 - LLAVE COMBINADA 75 MM


Llaves combinadas, acodadas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma B. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado profundo, posición de boca 15°.
Combination spanner 75 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto6545 g
Apertura75
Longitud810 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
664,54 Sin IVA
/ unidad
804,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días