39.1/8H LLAVE MIXTA CORTA 1/2''

39 - Llaves mixtas cortas en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:39.1/8H
Rubix:798529845000
EAN:3148510999005
brand logo
Resumen técnico
Apertura01/08/2025
Longitud77 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 39.1/8H LLAVE MIXTA CORTA 1/2''


• Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15° • Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CORTA 6C - 1/8

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)80x10x5 mm
Peso con embalaje9 g
Apertura01/08/2025
Longitud77 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,06 Sin IVA
/ unidad
13,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días