6475430 306 36 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 36 MM
Llave estrella percusión recto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:306 36
Rubix:798175482000
fabricante:6475430
EAN:4010886647547

Documentos
Detalles de producto : 6475430 306 36 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 36 MM
Llaves de percusión con boca en estrella
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.
Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Llave de boca anular 36 mm según DIN 7444 Hasta longitud 435 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm a partir de C35 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 674 g |
|---|---|
| Apertura | 36 |
| Longitud | 205 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días