Referencias
Beta Tools:192 16-19
Rubix:798169147000
fabricante:001920016
EAN:8014230572413

Documentos
Detalles de producto : 192 16-19-LL DE CARRACA POLIGONAL. DOBLE
Llaves de estrella dobles rectas de carraca reversible cromadas
• 4 en 1 • Ángulo de volver de garrar de 5°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 273x62x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 567 g |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
