009200217 920 AS1.1/16-LL DE VASO DE MANO POLIGON.
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AS 1.1/16
Rubix:798169756000
fabricante:009200217
EAN:8014230034430

Detalles de producto : 009200217 920 AS1.1/16-LL DE VASO DE MANO POLIGON.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 189 g |
| Apertura | 1 1/16 |
| Longitud | 46 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
