89S.27 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA

89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

Ver información técnica

Referencias

Facom:89S.27
Rubix:798530511000
EAN:3148511269763
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella27
Longitud110.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 89S.27 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA


• Conforme con las especificaciones Torx®. • La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso. • Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 27

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)110x30x10 mm
Peso con embalaje23 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella27
Longitud110.5 mm
Acabadobrunizado
10,43 € Sin IVA
/ unidad
12,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días