96T-AS 3/8-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:96T-AS 3/8
Rubix:798166531000
fabricante:000960680
EAN:8014230429403

Detalles de producto : 96T-AS 3/8-LL MACHO HEXAG.ACOD. Y MANGO
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Cualidades
Llaves en L hexagonales macho plegadas con mangos cromados de agarre
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x150x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 335,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3/8 |
| Longitud | 285 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
