Referencias
Gedore:42 19
Rubix:798173576000
fabricante:6341740
EAN:4010886634172

Detalles de producto : 6341740 42 19 - LLAVE ALLEN 19 MM
Llave hexagonal 19 mm según DIN ISO 2936 GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, tamaños 0,7 mm y 0,9 mm acabado gunitado, zincado hasta el tamaño 12 mm, cromado a partir del tamaño 14 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 19 mm |
| Longitud | 199 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,31 € Sin IVA
/ unidad
19,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h