Referencias
Beta Tools:96LC 10
Rubix:798166513000
fabricante:000960331
EAN:8014230144108

Documentos
Detalles de producto : 96LC 10-LL MACHO HEXAG. LARGAS CROMADAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 175 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud | 231 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,67 € Sin IVA
/ unidad
8,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
