Referencias
Facom:82H.9/64
Rubix:798487911000
EAN:3148511235218



Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN82H.9/64
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO CORTA 9/64
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 75x30x5 mm |
| Peso con embalaje | 8 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 9/64 |
| Longitud | 66 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,80 € Sin IVA
/ unidad
2,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
