7776250 8791-1.1/4AF - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 1.1/4p
Llave de boca abierta acoplable 16 Z (AF) 8791 - tamaño en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8791-1.1/4AF
Rubix:798178983000
fabricante:7776250
EAN:4002805920268

Detalles de producto : 7776250 8791-1.1/4AF - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 16 Z, 1.1/4p
Accesorio de boca abierta 16 Z, 1.1/4" Para acceder a pernos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador de expulsión para desbloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Apertura | 1 1/4 |
| Longitud | 68 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
