6063400 6 4X4,5 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 4X4,5 MM
Llaves de dos bocas similar DIN3110
Ver información técnicaReferencias
Gedore:6 4x4,5
Rubix:798179492000
fabricante:6063400
EAN:4010886606346

Detalles de producto : 6063400 6 4X4,5 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 4X4,5 MM
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago ovalado antideslizante.
Tamaño no normalizado.
Double open ended spanner 4x4.5 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Apertura | 4x4,5 |
| Longitud | 100 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
